ATORN stepped drill bit HSS TiN, spiral groove, 10.5 mm-40.5 mm, type E 3 S
PELTIPORA 10,5 -40,5 TYP E 3 S 11409040
Tuotenro 1970906392
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Läpireikien ja ydinreikien poraamiseen metriselle hienokierteelle enintään 4 mm:n materiaalin paksuudessa teräksessä, ruostumattomassa teräksessä, värimetalleissa ja valuraudassa.
Execution
- Upotuspora HSS TiN, profiilihiottu ja kierteinen leikkuureuna, mittatarkkuuden ja prosessiluotettavuuden korkeimpien vaatimusten mukainen
Advantage
- Suuri vaihtelu: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä työkalulla
- 3-pintainen varsi varmistaa hyvän vääntömomentin siirtymisen istukkaan
- Käyttäjäystävällinen työkalun vaihto: Kulunut kärki on helppo vaihtaa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293069150 |
Manufacturer Part Number | 10643021 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN |
Varren halkaisija | 12 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa |
Askelman halkaisija | 10,5 / 12,5 mm (M12 x 1,5), 14,5 / 16,5 mm (M16 x 1,5), 18,5 / 20,5 mm (M20 x 1,5), 23,5 / 25,5 mm (M25 x 1,5), 30,5 / 32,5 mm (M32 x 1,5), 38,5 / 40,5 mm (M40 x 1,5) |
Askelman pituus | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,303 kg |