ATORN stepped drill bit HSS-TiN spiral groove 11.4 mm-26.75 mm, type E2
PELTIPORA 11,4-26,75 TYPE E2 11409025
Tuotenro 1970906391
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Läpireikien poraukseen vahvistetulle putkikierteelle ruostumattomassa teräksessä, värimetalleissa ja valuraudassa.
Execution
- Upotuspora, profiilihiottu, kierteinen leikkuureuna
Advantage
- Suuri vaihtelu: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä työkalulla
- 3-pintainen varsi varmistaa hyvän vääntömomentin siirtymisen istukkaan
- Käyttäjäystävällinen työkalun vaihto: Kulunut kärki on helppo vaihtaa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293069136 |
Manufacturer Part Number | 10643019 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN |
Varren halkaisija | 12 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa |
Askelman halkaisija | 11,4 mm (PG7), 14 mm (PG9), 17,25 mm (PG11), 19 mm (PG13,5), 21,25 mm (PG16), 26,75 mm (PG21) |
Askelman pituus | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 92 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,200 kg |