ATORN stepped drill bit HSS TiN, spiral groove, 12.5 mm-28.3 mm, type E1
PELTIPORA 12,5-28,3 TYPE E1 11409020
Tuotenro 1970906390
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Läpireikien poraukseen vahvistetulle putkikierteelle ruostumattomassa teräksessä, värimetalleissa ja valuraudassa.
Execution
- Upotuspora, profiilihiottu, kierteinen leikkuureuna
Advantage
- Suuri vaihtelu: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä työkalulla
- 3-pintainen varsi varmistaa hyvän vääntömomentin siirtymisen istukkaan
- Käyttäjäystävällinen työkalun vaihto: Kulunut kärki on helppo vaihtaa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293069129 |
Manufacturer Part Number | 10643018 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN |
Varren halkaisija | 12 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa |
Askelman halkaisija | 12,5 mm (PG7), 15,2 mm (PG9), 18,6 mm (PG11), 20,4 mm (PG13,5), 22,5 mm (PG16), 28,3 mm (PG21) |
Askelman pituus | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 85 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,182 kg |