Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN stepped drill bit HSS TiN, with twists, 6.0 mm-20.0 mm, type 2

PELTIPORA 6,0-20,0 TYPE 2 11405250

Tuotenro 1970906364

-
ATORN stepped drill bit HSS TiN, with twists, 6.0 mm-20.0 mm, type 2

Tuotenro 1970906364
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
Application

Poraukseen ja samanaikaiseen purseenpoistoon teräksessä, ruostumattomassa teräksessä, värimetalleissa ja valuraudassa.

Execution

  • Profiilihiottu ja kierteinen

Advantage

  • Kierrerakenne takaa sulavan leikkaamisen
  • Ei takerru leikkuriin, vähäiset leikkausvoimat ja momentit
  • Suuri vaihtelu: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä työkalulla
  • 3-pintainen varsi varmistaa hyvän vääntömomentin siirtymisen istukkaan, TiN-pinnoite pidentää käyttöikää
  • Pienempi leikkausvoima
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293069044

Manufacturer Part Number

10643010

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa

Askelman halkaisija

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm

Askelman pituus

4,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

71 mm

Varren halkaisija

9 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,050 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot