Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN stepped drill bit HSS, spiral groove, 10.5 mm-40.5 mm, type E 3 S

PORRASPORA 10,5-40,5 TYP E3S 11408040

Tuotenro 1970906386

-
ATORN stepped drill bit HSS, spiral groove, 10.5 mm-40.5 mm, type E 3 S

Tuotenro 1970906386
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
Application

Läpireikien ja ydinreikien poraamiseen metriselle hienokierteelle enintään 4 mm:n materiaalin paksuudessa teräksessä, ruostumattomassa teräksessä, värimetalleissa ja valuraudassa.

Execution

  • Upotuspora HSS, pinnoittamaton ja profiilihiottu, kierteinen leikkuureuna, mittatarkkuuden ja prosessiluotettavuuden korkeimpien vaatimusten mukainen

Advantage

  • Suuri vaihtelu: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä työkalulla
  • 3-pintainen varsi varmistaa hyvän vääntömomentin siirtymisen istukkaan
  • Käyttäjäystävällinen työkalun vaihto: Kulunut kärki on helppo vaihtaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293069143

Manufacturer Part Number

10643020

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Plasmanitrattu

Varren halkaisija

12 mm

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa

Askelman halkaisija

10,5 / 12,5 mm (M12 x 1,5), 14,5 / 16,5 mm (M16 x 1,5), 18,5 / 20,5 mm (M20 x 1,5), 23,5 / 25,5 mm (M25 x 1,5), 30,5 / 32,5 mm (M32 x 1,5), 38,5 / 40,5 mm (M40 x 1,5)

Askelman pituus

4 mm

Pituus (kokonaispituus)

110 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,303 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Vaihdettava kärki HSS upotusporaan

ATORN
x 1 kpl

Upotuspora, HSS TiN, kierreura ja vaihdettava kärki

ATORN
x 1 kpl

Vaihdettava kärki HSS-TiN upotusporaan

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot