Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN stepped drill bit HSS, spiral groove, 11.4 mm-26.75 mm, type E2 core hole

PORRASPORA 11,4-26,75 T E2 11408030

Tuotenro 1970906385

-
ATORN stepped drill bit HSS, spiral groove, 11.4 mm-26.75 mm, type E2 core hole

Tuotenro 1970906385
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
Application

Läpireikien poraukseen vahvistetulle putkikierteelle ruostumattomassa teräksessä, värimetalleissa ja valuraudassa.

Execution

  • Upotuspora, profiilihiottu, kierteinen leikkuureuna

Advantage

  • Suuri vaihtelu: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä työkalulla
  • 3-pintainen varsi varmistaa hyvän vääntömomentin siirtymisen istukkaan
  • Käyttäjäystävällinen työkalun vaihto: Kulunut kärki on helppo vaihtaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293069112

Manufacturer Part Number

10643017

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Varren halkaisija

12 mm

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa

Askelman halkaisija

11,4 mm (PG7), 14 mm (PG9), 17,25 mm (PG11), 19 mm (PG13,5), 21,25 mm (PG16), 26,75 mm (PG21)

Askelman pituus

6 mm

Pituus (kokonaispituus)

92 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,165 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Vaihdettava kärki HSS upotusporaan

ATORN
x 1 kpl

Upotuspora, HSS TiN, suora ura ja vaihdettava kärki

ATORN
x 1 kpl

Vaihdettava kärki HSS-TiN upotusporaan

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot