Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ATORN stepped drill bit HSS spiral groove 12.5 mm-28.3 mm E1 through hole

STEPCNTSNK-THRGHO-12,5-28,3-11408020

Varunr. 1970906384

-
ATORN stepped drill bit HSS spiral groove 12.5 mm-28.3 mm E1 through hole

Varunr. 1970906384
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
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE

Interchangeable bit HSS for stepped drill bit

ATORN
x 1 Antal

Stepped drill bit HSS TiN, straight groove with interchangeable bit

ATORN
x 1 Antal

Interchangeable bit HSS-TiN for stepped drill bit

ATORN
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information