Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN stepped drill bit set HSS, uncoated, straight groove, type 1.0/2.0/3.0

PELTIPORA SRJ 1,0/2,0/3,0 11407800

Tuotenro 1970929964

-
ATORN stepped drill bit set HSS, uncoated, straight groove, type 1.0/2.0/3.0

Tuotenro 1970929964
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
Application

Poraukseen ja samanaikaiseen purseenpoistoon enintään 30 mm:n rei’issä ja 5 mm:n materiaalin paksuudessa teräksessä, ruostumattomassa teräksessä, ei-rautametalleissa ja valuraudassa.

Execution

  • Profiilihiottu suora leikkuureuna

Advantage

  • Monikäyttöinen: Suuri määrä porauksia voidaan hoitaa yhdellä poranterällä
  • 3-pintainen varsi varmistaa hyvän vääntömomentin siirtymisen istukkaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293069181

Manufacturer Part Number

10643900

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,508 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Porrasporanteräsarja HSS, pinnoittamaton suora ura

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot