ATORN stool with rollers, seat height 390–520 mm
TYÖTUOLI ASENTAJALLE PYÖRILLÄ 50126021
Tuotenro 1970929125
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tuoli erityisen paksulla pehmusteella sopii myös pidempään istumiseen.
Execution
- Istuimen korkeuden säätö kaasujousella
- Muovinen jalkaristikko
- Mukava istuinverhoilu, joka on päällystetty keinonahalla
- Tuoli on varustettu kuormituksesta riippuvilla jarrullisilla turvapyörillä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293643244 |
Manufacturer Part Number | 42480007 |
Pohjarakenteen malli | Viisisakarainen ristikkojalka ja pyörät |
Istuinkorkeus vähint. | 390 mm |
Istuinkorkeus enint. | 520 mm |
Istuimen halkaisija | 350 mm |
Kantavuus 1 | 110 kg |
Korkeus säädettävissä | Kyllä |
Lattiapyörät | Kyllä |
Materiaali, istuinosa | Keinonahka |
Materiaali, kehys/runko | Muovi |
Pohjarakenteen väri | Musta |
Jalkarenkaalla | Ei |
CN-nimike/tuontikoodinro | 94013900 |
Gross Weight | 6,500 kg |