ATORN straight edge 100 mm in line with DIN 874-00
REUNALINJARI-DIN874-2-L(100)-37550010
Tuotenro 1970926797
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pintojen tasaisuuden ja suoruuden tarkistamiseen
Execution
- Kovetettu, hiottu ja kiillotettu mittausreuna
- Lämpöeristetty käden lämmöltä
- Valmistettu erikoisteräksestä, molemmissa kaltevuuksissa heijastamaton kiillotettu pinta
Notes
Alkaen 1 000 mm pyynnöstä
scope of supply and services
Synteettisessä nahkakotelossa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
Kalibrointiryhmä | U |
EAN | 4050293154863 |
Manufacturer Part Number | 30050011 |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
DIN | 874 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,064 kg |