ATORN thread cutt. inserts, sub-prof. 60° HC5630 16 (ER/EL) AG60 L 0.5-3.0mm
KM-TERÄ 16IR-T-AG 60 HC5630
Tuotenro 1970917446
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ulkokierteiden leikkaamiseen CNC-sorveilla.
Execution
- hiottu kierresorvausteräpala
Advantage
- hiottu kierresorvausteräpala, jossa on erittäin terävä leikkuureuna, takaa hyvän pinnan laadun ja leikkaustarkkuuden tarkan profiilin toiston avulla
- Suuri leikkuunopeus ja pitkä käyttöikä innovatiivisen TiALN-pinnoiteteknologian avulla
- laaja valikoima käyttökohteita muuttuvan nousun ansiosta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293210002 |
Manufacturer Part Number | 11940779 |
Kääntöterän koko | 16 |
Nousu vähintään/enintään | 0,5-3,0 mm |
ISO-merkintä | 16 (ER/EL) AG60 |
Kierteiden määrä/tuuma, vähint./enint. | 48-8 |
Työstösuunta | Vasen |
Kovametallin tyyppi | HC5630 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 60-180 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 90-130 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 100-130 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 25-60 m/min |
Lastuamisnopeus Vc karkaistussa teräksessä vähint./enint. | 15-45 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |