Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN thread cutting insert 16ELAG55 HC5615

TERÄ 55° 16 AG55 L 48-8 17735152

Tuotenro 1970930771

-
ATORN thread cutting insert 16ELAG55 HC5615

Tuotenro 1970930771
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
Brand

ATORN

EAN

4050293214055

Manufacturer Part Number

11940976

Kääntöterän koko

16

Nousu vähintään/enintään

0,5-3,0 mm

ISO-merkintä

16 (ER/EL) AG55

Kierteiden määrä/tuuma, vähint./enint.

48-8

Työstösuunta

Vasen

Kovametallin tyyppi

HC5615

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

55-180 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

60-90 m/min

Lastuamisnopeus Vc ei-rautametalleissa vähint./enint.

200-500 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

70-110 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,004 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot