ATORN thread cutting insert 16ERBAG60 HC5630
TERÄ 60° 16 G60 R 1,75-3 17735075
Tuotenro 1970930750
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293210217 |
Manufacturer Part Number | 11940800 |
Kääntöterän koko | 16 |
Nousu vähintään/enintään | 0,5-3,0 mm |
ISO-merkintä | 16 (ER/EL) G60 |
Kierteiden määrä/tuuma, vähint./enint. | 48-8 |
Työstösuunta | Oikea |
Kovametallin tyyppi | HC5630 lastunmurtajalla |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 75-110 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 80-100 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 100-110 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |