ATORN thread cutting insert 16ILAG55 HC5615
TERÄ 55° 16 AG55 L 48-8 17737038
Tuotenro 1970930775
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293214437 |
Manufacturer Part Number | 11941014 |
Kääntöterän koko | 16 |
Nousu vähintään/enintään | 0,5-3,0 mm |
ISO-merkintä | 16 (IR/IL) AG55 |
Kierteiden määrä/tuuma, vähint./enint. | 48-8 |
Työstösuunta | Vasen |
Kovametallin tyyppi | HC5615 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 55-180 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 60-90 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ei-rautametalleissa vähint./enint. | 200-500 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 70-110 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |