Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN thread cutting insert 16IRG55 HW5615

TERÄ 55° 16 G55 R 14-8 17737016

Tuotenro 1970930780

-
ATORN thread cutting insert 16IRG55 HW5615

Tuotenro 1970930780

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Sisäkierteiden leikkaamiseen CNC-sorveilla.

Execution

  • hiottu kierresorvausteräpala

Advantage

  • hiottu kierresorvausteräpala, jossa on erittäin terävä leikkuureuna, takaa hyvän pinnan laadun ja leikkaustarkkuuden tarkan profiilin toiston avulla
  • laajavalikoima käyttökohteita muuttuvan nousun ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293214642

Manufacturer Part Number

11941035

Kääntöterän koko

16

Nousu vähintään/enintään

1,75-3,0 mm

ISO-merkintä

16 (IR/IL) G55

Kierteiden määrä/tuuma, vähint./enint.

14-8

Työstösuunta

Oikea

Kovametallin tyyppi

HW5615

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Erikoisseos

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

60-70 m/min

Lastuamisnopeus Vc ei-rautametalleissa vähint./enint.

200-600 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-40 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,004 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot