ATORN thread cutting inserts, sub-prof. 55° HC5630-S 16 (IR/IL) G55, right 14-8
TERÄ 55° 16 G55 R 14-8 17737154
Tuotenro 1970930779
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293214611 |
Manufacturer Part Number | 11941032 |
Kääntöterän koko | 16 |
Nousu vähintään/enintään | 0,5-3,0 mm |
ISO-merkintä | 16 (IR/IL) G55 |
Kierteiden määrä/tuuma, vähint./enint. | 48-8 |
Työstösuunta | Oikea |
Kovametallin tyyppi | HC5630 lastunmurtajalla |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 75-110 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 80-100 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 100-110 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |