ATORN thread go ring gauge M3-M12 TiN-coated
KIERRERENGASTULK.DIN2285-2-32697400
Tuotenro 1970935479
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
Kalibrointiryhmä | AB |
EAN | 4050293202649 |
Manufacturer Part Number | 31730290 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellismitta valikoimassa | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm |
Toleranssiluokka | 6g |
Materiaali | TiN |
DIN | 2285-1 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,647 kg |