Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN thread limit plug gauges M3-M12 TiN-coated on go side.

KIERRETAPPITULKKISRJ. DIN2281-32696400

Tuotenro 1970935480

-
ATORN thread limit plug gauges M3-M12 TiN-coated on go side.

Tuotenro 1970935480
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
Brand

ATORN

Kalibrointiryhmä

AA

EAN

4050293202526

Manufacturer Part Number

31730190

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nimellismitta valikoimassa

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Toleranssiluokka

6H

Materiaali

TiN

DIN

2280

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,396 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Thread gauge set

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot