ATORN thread mould HSSE TIN DIN 376 M12 x 1.75 mm ISO 3 1xD
MANG.KIERRETAPPI TIN M12X1,75 13394720
Tuotenro 1970910534
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Metristen kierteiden tekemiseen läpi- ja pohjareikiin CNC-koneissa ja tavanomaisissa koneissa teräksen, ruostumattoman teräksen ja NF-metallien materiaaliryhmissä lujuuteen 1 300 N/mm² asti > 10 %:n materiaalin laajentumisella.
Execution
- Ilman voitelu-uria, rakenteelliset mitat seuraavien mukaisesti: DIN 371 = vahvistettu varsi (enintään M10), DIN 376 = ulkoneva varsi (alkaen M12)
Advantage
- Innovatiivinen muottigeometria takaa erittäin korkean mittatarkkuuden ja prosessin luotettavuuden
- Korkealaatuinen vääntymätön HSSE-leikkuumateriaali ja pintaviimeistely erittäin tiukkoihin käyttöikää koskeviin vaatimuksiin
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293582697 |
Manufacturer Part Number | 10483189 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Pinta/pinnoite | TiN |
Viisteen malli | C |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M12 |
Nousu/jako | 1,75 mm |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Ydinporauksen halkaisija | 11,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Reiän tyyppi | Läpireikä/pohjareikä ≤ 1xD |
Varren halkaisija | 9 mm |
Varren nelikulmainen osa | 7 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Ulkoinen |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 3 (6G) |
Käyttötyyppi/laitetyyppi | CNC, Perinteinen |
Lastuamisnopeus teräs 1000 sopivuus (P 1000 N/mm²) | 1 |
Lastuamisnopeus teräs 1300 sopivuus (P 1300 N/mm²) | 1 |
Sopivuus ruostumaton teräs (M) | 1 |
Sopivuus ei-rautametallit (N) | 2 |
Lastuamisnopeus valurauta sopivuus (K) | 3 |
Sopivuus titaani/nikkeli/Super metalli (S) | 3 |
Lastuamisnopeus kovuus 65 sopivuus (H 65HRC) | 3 |
DIN | Samankaltainen kuin 376 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82074010 |
Gross Weight | 0,059 kg |