Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN threaded adapter for pipe brushes, 50 mm with 6 mm shank and 1/2 in thread

PUTKIHARJAN ADAPTERI 1/2"/6MM

Tuotenro 1970940310

-
ATORN threaded adapter for pipe brushes, 50 mm with 6 mm shank and 1/2 in thread

Tuotenro 1970940310
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
Brand

ATORN

EAN

4050293696592

Manufacturer Part Number

52670061

Halkaisija

6 mm

Pituus (kokonaispituus)

50 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

73181900

Gross Weight

0,025 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot