Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN threaded adapter for tube brushes, 50mm, with 6mm shank and M6 thread

PUTKIHARJAN ADAPTERI M6/6MM

Tuotenro 1970940285

-
ATORN threaded adapter for tube brushes, 50mm, with 6mm shank and M6 thread

Tuotenro 1970940285

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293696325

Manufacturer Part Number

52670034

Halkaisija

6 mm

Pituus (kokonaispituus)

50 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

96039099

Gross Weight

0,012 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot