ATORN try square 150 x 100 mm in line with DIN 875 precision 0
KONEKULMA-875GG0-L(150X100)-38052015
Tuotenro 1970926818
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kulmien testaamiseen ja työkappaleiden merkitsemiseen
Execution
- Valmistettu erikoisteräksestä, karkaisematon
- Sivupinnat sileäksi hiottuja
- Kiillotetut testauspinnat
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293155914 |
Manufacturer Part Number | 30380008 |
Sivun pituus x sivun pituus 2 | 150 x 100 mm |
Kulma | 90 astetta |
Materiaali | Karkaisematon teräs |
Poikkileikkaus, pituus x leveys | 25 x 5 mm |
Tarkkuusluokka | 0 |
DIN | 875 |
Kalibrointiryhmä | W |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90172010 |
Gross Weight | 0,370 kg |