ATORN twist drill NV HSSE, DIN 338, 11.8 mm x 142 mm x 94 mm, 135°
PORANTERÄ-DIN338-NV-HSSE-D11,8-11026485
Tuotenro 1970900324
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Geometria, jossa on vahvistettu ydin ja suurempi lämmönkestävyys, käyttöön alkaen 700 N/mm²:n lujuuksissa.
Execution
- Kierukkaporanterä, jossa vahvistettu geometria
Advantage
- erinomainen leikkauskestävyys vahvistetun ytimen geometrian ansiosta
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: poranterä Ø 1,0-6,0 mm = 10 osaa (osakohtainen hinta)
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293024685 |
Manufacturer Part Number | 10471490 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Leikkuumateriaali | HSSE Co8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
Leikkuusärmän halkaisija | 11,8 mm |
Kärjen/vääntiön kulma | 135 astetta |
Terän pituus | 94 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 142 mm |
f teräs 1300 | 0,14 mm/U |
DIN | 338 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82075060 |
Gross Weight | 0,098 kg |