Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN ultra-short SK40 hydraulic exp. chuck (ISO 7388-1) dia. 20 mm A=24.5 mm

SK40 HYDRAULI-ISTUKKA D20 A24.5 23335225

Tuotenro 1970939956

-
ATORN ultra-short SK40 hydraulic exp. chuck (ISO 7388-1) dia. 20 mm A=24.5 mm

Tuotenro 1970939956
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
Brand

ATORN

EAN

4050293349252

Manufacturer Part Number

21040064

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

SK 40

Rakennuspituus

Ultra lyhyt

Kiinnityshalkaisija (d)

20 mm

Lastu-ura+varren kevennys (A)

24,5 mm

Muoto/malli

AD

Ulkohalkaisija (D)

48 mm

Halkaisija (d3)

34 mm

Säädön siirtymä enintään (max. V)

10 mm

Leikkuunesteen syöttö

Sisäinen

Soveltuu kierteelle (G)

M16 x 1

AV/ Leukojen väli

8 mm

Laadun tasapainottaminen

G 2,5 nopeudella 25000 r/min

Samankeskisyyden toleranssi

0,003 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84661038

Gross Weight

0,944 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot