Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN ultra-slim BT40 hydraulic expansion chuck (ISO 7388-2) dia. 3 mm A=120 mm

BT40 HYDRAULI-ISTUKKA D3 A120 23333703

Tuotenro 1970939991

-
ATORN ultra-slim BT40 hydraulic expansion chuck (ISO 7388-2) dia. 3 mm A=120 mm

Tuotenro 1970939991
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
Brand

ATORN

EAN

4050293440492

Manufacturer Part Number

21044649

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

BT 40

Kiinnityshalkaisija (d)

3 mm

Lastu-ura+varren kevennys (A)

120 mm

Kartion halkaisija (d2)

9 mm

Ulkohalkaisija (D)

49,5 mm

Kiinnityssyvyys (l2)

28 mm

Välys laippaan (l3)

72 mm

Säädön siirtymä enintään (V)

16 mm

Muoto/malli

JD/JF

Kierteen mitta (G)

M2,5

Leikkuunesteen syöttö

Sisäinen aksiaalinen

Samankeskisyyden toleranssi

0,003 mm

Laadun tasapainottaminen

G 2,5 nopeudella 25000 r/min

CN-nimike/tuontikoodinro

84661038

Gross Weight

1,300 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot