Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN vacuum base diameter 88 x 27 mm

JALAN MAGNEETTI-GWDM8-34075350

Tuotenro 1970926252

-
ATORN vacuum base diameter 88 x 27 mm

Tuotenro 1970926252
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
Application

Käyttöön 3D-nivellettyjen varsien kanssa kovilla kivialustoilla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293158625

Manufacturer Part Number

31089300

Liitäntäkierre

M8

Tarttumisvoima

400 N

Halkaisija

88 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

73269098

Gross Weight

0,361 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot