ATORN vernier calipers IP40 electr. 150 mm w data output depth gauge round
TYÖNTÖMITTA DIGITAALINEN 150MM 31173111
Tuotenro 1970928640
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293393354 |
Manufacturer Part Number | 30403023 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-150 mm |
Resoluutio | 0,01 mm |
Tiedonsiirtotyyppi | multiCOM |
Leuan pituus | 40 mm |
Ristikärkien pituus | 16 mm |
Syvyysmitta | Pyöreä |
Paikannuksen tyyppi | Lukitusruuvilla |
IP-suojausluokka | IP 40 |
Syvyysmitan paksuus | 1,5 mm |
Merkin/lukeman korkeus | 8,5 mm |
Kalibrointiryhmä | A |
Ominaisuudet, toiminnot | On/Off, Automaattinen kytkentä (liukusäätimen/mittauspultin liike), Nolla-asetuksella missä tahansa asennossa, Vaihto millimetreihin/tuumiin, Lukitustoiminto (näppäimistölukko) |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2032 litium |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akku-/paristotyyppi | Litium |
ISO | 13385-1 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,370 kg |
WEEE-rekisteröintinumero | DE 81292972 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!