ATORN work chair with hard floor castors, synthetic leather
TYÖTUOLI BASIC, NAHK., PYÖRILLÄ 50126012
Tuotenro 1970929124
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Laadukas ja vankka kääntyvä työtuoli yleiskäyttöön teollisuudessa, kaupan alalla, tuotannossa ja korjaamoissa
Execution
- Portaattomasti säädettävä istuinkorkeus Toplift-toiminnolla
- Ergonominen ristiselkää tukeva istuinosa terveellisen ja mukavan istuma-asennon takaamiseksi.
- Keinonahasta tehty selkänoja tukee ergonomisesti jokaisessa istuma-asennossa.
- Pysyvä kontaktimekaniikka, voidaan lukita mihin tahansa asentoon - hitsattu teräsrunko tarjoaa erinomaisen vakauden ja turvallisuuden.
- Polyamidinen jalkaristikko
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293643268 |
Manufacturer Part Number | 42480009 |
Istuinkorkeus vähint. | 420 mm |
Istuinkorkeus enint. | 550 mm |
Korkeus säädettävissä | Kyllä |
Korkeussäädettävä selkätuki | Kyllä |
Säädettävä istuimen kallistus | Ei |
Vaihdettava pehmuste | Ei |
Sisältää kyynärnojat | Ei |
Jalkarenkaalla | Ei |
Nousevalla tuella | Ei |
Kantavuus 1 | 120 kg |
Lattiapyörät | Kyllä |
ESD-kelpoinen | Ei |
Materiaali, istuin/selkätuki | Keinonahka |
Materiaali, kehys/runko | Muovi |
Pohjarakenteen väri | Musta |
Väri | Musta |
CN-nimike/tuontikoodinro | 94013900 |
Gross Weight | 14,500 kg |