ATORN work chair with hard floor castors
TYÖTUOLI ATORN, PYÖRILLÄ 50126002
Tuotenro 1970929123
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Laadukas ja vankka kääntyvä työtuoli yleiskäyttöön teollisuudessa, kaupan alalla, tuotannossa ja korjaamoissa
Execution
- Portaattomasti säädettävä istuinkorkeus Toplift-toiminnolla
- Ergonominen ristiselkää tukeva istuinosa terveellisen ja mukavan istuma-asennon takaamiseksi.
- Verkkomateriaalilla päällystetty selkänoja takaa hyvän ilmanvaihdon ja ergonomisen tuen kaikissa istuma-asennoissa.
- Pysyvä kontaktimekaniikka, voidaan lukita mihin tahansa asentoon - hitsattu teräsrunko tarjoaa erinomaisen vakauden ja turvallisuuden.
- Polyamidinen jalkaristikko
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293621617 |
Manufacturer Part Number | 42480001 |
Pohjarakenteen malli | Viisisakarainen ristikkojalka ja pyörät |
Istuinkorkeus vähint. | 420 mm |
Istuinkorkeus enint. | 550 mm |
Korkeus säädettävissä | Kyllä |
Korkeussäädettävä selkätuki | Kyllä |
Säädettävä istuimen kallistus | Ei |
Vaihdettava pehmuste | Ei |
Sisältää kyynärnojat | Ei |
Jalkarenkaalla | Ei |
Nousevalla tuella | Ei |
Kantavuus 1 | 120 kg |
Lattiapyörät | Kyllä |
ESD-kelpoinen | Ei |
Materiaali, istuin/selkätuki | Keinonahka / muovi |
Materiaali, kehys/runko | Muovi |
Pohjarakenteen väri | Musta |
Väri | Musta |
CN-nimike/tuontikoodinro | 94013900 |
Gross Weight | 14,000 kg |