AUTOSTAT spring balance type 7200 0800/2, load capacity 1.2–2.5 kg
KEVENNIN 1,2-2,5KG
Tuotenro 1970928342
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Asennustöiden ergonominen tuki. Jousivetimet pitävät työkalut aina käden ulottuvilla kokoonpanon aikana ja varmistavat samalla, että työpiste pysyy siistinä. Vetojouset on suunniteltu siten, että jokainen työkalu vedetään automaattisesti takaisin alkuperäiseen asentoonsa käytön jälkeen. Sopii kevyille työkaluille.
Execution
- Kotelo on valmistettu erittäin iskunkestävästä erikoismuovista
- Johtokela on valmistettu hankaamattomasta muovista
- Erittäin vahva erikoisjousi
- Yksinkertainen kuormitusasetus estää väärinkäytön
- Kaapelin syötön rajoitus on iskuja vaimentava ja säädettävä
- Kuorma kiinnitetään turvakarabiinihaalla
- Ripustus kierrettävällä karabiinihaalla
- Turvalaite: Standardin DIN 15112 mukainen turvatarrain sisältyy toimitukseen, eristetty ripustus, muotovakautettu rakenne
- Työalue: Vaijerin ulostulopituus: 1 600 mm, erikoispituisia vaijereita saatavana pyynnöstä
Advantage
- Vaivattomampaan työskentelyyn
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | AUTOSTAT |
EAN | 4039247878550 |
Manufacturer Part Number | 77001302 |
Kantavuus vähintään | 1,2 kg |
Kantavuus enintään | 2,5 kg |
Automaattilukituksella | Ei |
Ulosvedettävän vaijerin pituus enint. | 1600 mm |
Säädettävä johdon pituus | Ei |
Materiaali, johto | Teräs |
Vaijerin halkaisija | 2 mm |
Vaihdettava köysi | Ei |
Köyden sisäänvedon rajoitin | Vaimentaa iskuja, säädettävä |
Materiaali, jatkojohtokela | Kulutusta kestävä muovi |
Ripustus-/kiinnitystapa | Vapaasti kierrettävä ja käännettävä ruuvattava karabiinihaka |
Kuorman kiinnitys | Karabiinihaka |
Väri, suojus/kotelo/runko | Oranssi |
Materiaali, suojus/kotelo | Muovi |
Kotelon korkeus | 134,3 mm |
Pesän/kotelon leveys | 108 mm |
Pesän/kotelon paksuus | 36,7 mm |
Malli | Vakio |
Korkeus | 420 mm |
Jousen malli | Erikoiskellonjousi |
Ylipyörintä/-kiertosuojalla | Ei |
Jousen katkeamissuoja | Ei |
Jousien määrä | 1 KPL |
DIN | 15112 |
Gross Weight | 0,669 kg |
