Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

AUTOSTAT spring balance type 7211 0800/2 carrying capacity 1.5–3.0 kg 2500 mm

KEVENNIN 1,5-3KG

Tuotenro 1970928343

-
AUTOSTAT spring balance type 7211 0800/2 carrying capacity 1.5–3.0 kg 2500 mm

Tuotenro 1970928343
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
Application

Asennustöiden ergonominen tuki. Jousivetimet pitävät työkalut aina käden ulottuvilla kokoonpanon aikana ja varmistavat samalla, että työpiste pysyy siistinä. Vetojouset on suunniteltu siten, että jokainen työkalu vedetään automaattisesti takaisin alkuperäiseen asentoonsa käytön jälkeen. Sopii kevyille työkaluille.

Execution

  • Kotelo on valmistettu erittäin iskunkestävästä erikoismuovista
  • Johtokela on valmistettu hankaamattomasta muovista
  • Erittäin vahva erikoisjousi
  • Yksinkertainen kuormitusasetus estää väärinkäytön
  • Kaapelin syötön rajoitus on iskuja vaimentava ja säädettävä
  • Kuorma kiinnitetään turvakarabiinihaalla
  • Ripustus kierrettävällä karabiinihaalla
  • Turvalaite: Standardin DIN 15112 mukainen turvatarrain sisältyy toimitukseen, eristetty ripustus, muotovakautettu rakenne

Advantage

  • Vaivattomampaan työskentelyyn
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

AUTOSTAT

EAN

4039247878574

Manufacturer Part Number

77001312

Kantavuus vähintään

1,5 kg

Kantavuus enintään

3 kg

Automaattilukituksella

Ei

Ulosvedettävän vaijerin pituus enint.

2500 mm

Säädettävä johdon pituus

Ei

Materiaali, johto

Teräs

Vaijerin halkaisija

2 mm

Vaihdettava köysi

Ei

Köyden sisäänvedon rajoitin

Vaimentaa iskuja, säädettävä

Materiaali, jatkojohtokela

Kulutusta kestävä muovi

Ripustus-/kiinnitystapa

Vapaasti kierrettävä ja käännettävä ruuvattava karabiinihaka

Kuorman kiinnitys

Ruuvattava karabiinihaka

Väri, suojus/kotelo/runko

Oranssi

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Kotelon korkeus

166,5 mm

Pesän/kotelon leveys

133 mm

Pesän/kotelon paksuus

45 mm

Malli

Vakio

Korkeus

363 mm

Jousen malli

Erikoiskellonjousi

Ylipyörintä/-kiertosuojalla

Ei

Jousen katkeamissuoja

Ei

Jousien määrä

1

DIN

15112

Gross Weight

0,915 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot