Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

AUTOSTAT spring balance type 7221 0800/1 carrying capacity 2.0–5.0 kg 3000 mm

KEVENNIN 2-5KG

Tuotenro 1970928344

-
AUTOSTAT spring balance type 7221 0800/1 carrying capacity 2.0–5.0 kg 3000 mm

Tuotenro 1970928344
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
Application

Voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin työkaluihin ja laitteisiin: Sähkö- ja paineilmakäsikoneet, kaivertimet, poistoletkut, paineilmalaitteet, maaliruiskutuspistoolit, kalvohitsauslaitteet

Advantage

  • Vaivattomampaan työskentelyyn
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

AUTOSTAT

EAN

4039247878604

Manufacturer Part Number

77001401

Kantavuus vähintään

2 kg

Kantavuus enintään

5 kg

Automaattilukituksella

Ei

Ulosvedettävän vaijerin pituus enint.

3000 mm

Säädettävä johdon pituus

Kyllä

Materiaali, johto

Teräs

Vaijerin halkaisija

2,5 mm

Vaihdettava köysi

Kyllä

Köyden sisäänvedon rajoitin

Vaimentaa iskuja, säädettävä

Materiaali, jatkojohtokela

Kulutusta kestävä muovi

Ripustus-/kiinnitystapa

Vapaasti kierrettävä ja käännettävä ruuvattava karabiinihaka

Kuorman kiinnitys

Ruuvattava karabiinihaka

Väri, suojus/kotelo/runko

Oranssi

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Kotelon korkeus

259,4 mm

Pesän/kotelon leveys

211,5 mm

Pesän/kotelon paksuus

70 mm

Malli

Vakio

Korkeus

550 mm

Jousen malli

Erikoiskellonjousi

Ylipyörintä/-kiertosuojalla

Kyllä

Jousen katkeamissuoja

Kyllä

Jousien määrä

1 KPL

DIN

15112

Gross Weight

3,782 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot