Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Äänenvaimennin jarrujen ilmauslaitteeseen

Äänenvaimennin jarrujen ilmauslaitteeseen

Tuotenro 071455 207

EAN 4053479554297

-
Äänenvaimennin jarrujen ilmauslaitteeseen

Tuotenro 071455 207

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

51,000 g

Varaosat tälle tuotteelle:
Nesteimuri-, jarrujen ilmauslaitesarja, 20 osaa

NESTEIMURI 2L SARJA

Edullinen nesteimuri-/ilmaussarja nopeaan ja helppoon jarrunesteen vaihtoon.
x 1 kpl
Nesteimuri-, jarrujen ilmauslaitesarja, 18 osaa

NESTEIMURI 2L

Edullinen nesteimuri-/ilmaussarja nopeaan ja helppoon jarrunesteen vaihtoon.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot