Äänieristysmatto/-levy
Äänieristysmatto
ÄÄNIERISTYSMATTO 550X250 6 KPL
Tuotenro 0890100060
EAN 4011231819688
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Raskas bitumilevy polypropeenipinnoitteella, itseliimautuva
- Liimautuu voimakkaasti
- Murtovahvistettu
- Kestää vettä, heikkoja happoja ja emäksiä
- Lämmönkesto –30 °C … +80 °C (1 tunti +180 °C)
Tiedot(X)
Vaimentaa renkaiden, kardaanin, alustan, ovien ja muiden osien aiheuttamaa melua.
Liimattavan pinnan on oltava puhdas, rasvaton ja kuiva. Harvinaisissa tilanteissa liimasidos voi aiheuttaa ongelmia, erityisesti vastamaalatuilla pinnoilla (tasoiteaineet) ja metallimaalilla käsitellyillä pinnoilla tai vastaavilla (tavallista pienempi kontaktipinta). On suositeltavaa tehdä alustavia testejä. Kun taustamateriaali (paperi tai kalvo) on irrotettu, Würthin äänieristelevy painetaan pintaan liimapuoli alaspäin. Jotta saavutetaan täydellinen liimasidos,kiinnitettävien materiaalien lämpötila on oltava 20-25 °C ja ilmataskut on poistettava telalla painamalla. Osien säilytys pystyasennossa tai ylösalaisin on sallittu aikaisintaan 1 tunnin kuluttua liimaamisesta.
Materiaali | Bitumi |
Väri | Vaaleanharmaa |
Pituus x leveys x paksuus | 550 x 250 x 2 mm |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 6 KPL |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |