Äänieristysmatto verhoiluun
Äänieristysmatto verhoiluun
ÄÄNIERISTYSMATTO 100X50X1,1 CM 2 KPL
Tuotenro 0890100065
EAN 4011231819701
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pehmeä polyuretaanisolumuovimatto
- Väri: Solumuovi: harmaa; päällipinta: Musta
- Toisella puolella suljettu, erittäin joustava polyuretaanipintakerros
- Itsekiinnittyvä
- Kestää vettä, suolavettä, moottoriöljyä, polttoaineita, liuottimia, jne.
- Ei läpäise ilmaa ja useimpia nesteitä
- Hyvä tarttumislujuus
- Lämmönkesto –30 °C…+80 °C (1 tunti lämpötilassa +180°C)
Säilytä tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa paikassa +15 ... +25 °C:n lämpötilassa suoralta auringonvalolta suojattuna. Säilyvyysaika 12 kuukautta.
Solumuovin palo-ominaisuudet vastaavat standardia FMVSS 302
Tiedot(X)
.Koneiden, kytkentäkoteloiden, ilmastointilaitteiden, ilmanvaihtokanavien ja metallilevyverhoilujen äänieristykseen. Sopii erityisesti ohuille metallilevyverhoiluille autoalalla (moottori ja tavaratila).
Jotta saavutetaan kunnollinen liimaustulos, pinnan on oltava kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton sekä kuormitusta kestävä. Pinnan yhteensopivuus puhdistusaineen / itseliimautuvan pinnoitteen kanssa on tarkistettava. Ole huolellinen liimauksen aikana, sillä jälkikorjaus ei ole enää mahdollista, kun itseliimautuva pinnoite on joutunut kosketuksiin pinnan kanssa. Varmista liimauksen aikana, että käytät riittävästi voimaa ja estätilmataskujen syntymisen.
Materiaali | Polyuretaani |
Väri | Antrasiitti |
Pituus x leveys x paksuus | 1000 x 500 x 10 mm |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 2 KPL |