Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aaltolaatta DIN 137, A4 haponkestävä teräs, malli A, kaareva

DIN 137, A4 haponkestävä teräs, malli A
AALTOLAATTA DIN 137-A A4 M4

Tuotenro 0434914

EAN 4057709165284

-
Aaltolaatta DIN 137, A4 haponkestävä teräs, malli A, kaareva

Tuotenro 0434914

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M4

Sisähalkaisija (d1)

4,3 mm

Ulkohalkaisija (d2)

8 mm

Korkeus (h1)

1,6 mm

Paksuus (s1)

0,5 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Kaareva

DIN

137

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot