Aaltolaatta DIN 137, pinnoittamaton jousiteräs, malli A, kaareva
DIN 137, teräs, pinnoittamaton, malli A
Tuotenro 04340008
EAN 4057708596652
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Aaltolaatat ovat jousikuormitettuja kiinnityselementtejä, jotka toimivat aksiaalisen jousivoiman avulla.
Malli A, kaareva
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 8,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 15 mm |
Korkeus (h1) | 3,4 mm |
Paksuus (s1) | 0,5 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Kaareva |
DIN | 137 |