Aaltolaatta DIN 137, ruostumaton teräs A2, malli A, aallotettu
DIN 137, ruostumaton teräs A2, malli A
AALTOLAATTA DIN 137-A A2 M5
Tuotenro 040990010
EAN 4038898547860
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M5 |
Sisähalkaisija (d1) | 5,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 10 mm |
Korkeus (h1) | 1,8 mm |
Paksuus (s1) | 0,5 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Kaareva |
DIN | 137 |