Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Absorber, imeytysrae yleiskäyttöön

Öljynimeytysrae, Universal absorber
ABSORBER IMEYTYSRAE WÜRTH 17 KG

Tuotenro 089062

EAN 4045989411061

-
Absorber, imeytysrae yleiskäyttöön

Tuotenro 089062
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
Nopeasti toimivat nestettä imevät rakeet

Läikkyneen tai valuneen nesteen eteneminen on helppo pysäyttää ja kostunut alue helppo kuivata. Sitoo yleisluontoisesti kaikki nesteet kiinteiltä pinnoilta. Imeytettävä neste tunkeutuu ja koteloituu rakeen hiuksenhienoihin halkeamiin niin kauan kuin rae pystyy imemään nestettä itseensä. Näin pinnan liukkaus voidaan estää. Tuote soveltuu kaikkiin tilanteisiin, joissa vaaditaan mahdollisimman suurta imukykyä mahdollisimman nopeasti



Erittäin imukykyinen


  • Nopeasti toimiva tuote, joka imee nesteitä välittömästi

  • 1 kg tuotetta imee 1 litran nestettä

  • Optimaalinen vakaus; rakeet pysyvät pienikokoisina myös imeytymisen jälkeen


Yleiskäyttöön


  • Öljyn, polttoaineiden, rasvan, liuottimien, heikkojen happojen, emästen ja vesipohjaisten kemikaalien imeyttämiseen

  • Ei sovellu suolahapon imeyttämiseen


Luistamaton


  • Ei rakeisiin liukastumisen vaaraa

  • Lattialle ei jää liejua tai nestejäännöksiä

  • Helppo harjata pois

  • Ei hankaa eikä tuota pölyä
Huomautus

Käytön jälkeen imeytysrae on erityisjätettä, ja se on hävitettävä voimassa olevien imeytettyä ainetta koskevien määräysten mukaisesti.

Käyttöalue

Rakeiden avulla voit välittömästi puhdistaa lattian, jolle on roiskunut tai valunut öljyä, rasvaa tai muuta nestettä. Voidaan käyttää esimerkiksi teollisuuslaitoksissa, korjaamoilla, valimoilla, telakoilla, painotaloissa, kemianteollisuudessa, puhdistamoissa ja kylmähuoneissa.

Ohjeet

Levitä ainetta vuotaneen nesteen päälle tai ympärille, jotta estät nesteen leviämisen. Odota, että rakeet imevät nesteen itseensä ja tehosta sitten imeytymistä sekoittamalla rakeita pyörivin liikkein. Kun neste on kokonaan imeytynyt, harjaa rakeet pois.

Sisältö/tilavuus

34 l

Öljynimeyttäjä, tyyppi

Öljynimeyttäjä, tyyppi III/R

SRT, tien liukkaustesti (saksalainen)

2 %

Bulkkipaino

519 g/l

pH-arvo

5,5

Väri

Punainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot