Abus johdonsuojakytkimen lukituslaite E203
Johdonsuojakytkimen lukituslaite Abus
ABUS JOHDONSUOJAKYTKIMEN LUKITUSL E203
Tuotenro 9501006840
EAN 4062856446889
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Abus Johdonsuojakytkimen lukituslaite on helppo ja nopea kiinnittää automaattiin ilman työkaluja, mikä tekee siitä erittäin kätevän ja aikaa säästävän ratkaisun. Lukitus tapahtuu turvalukolla tai lukitusvaijerilla, jolloin useampi laite voidaan lukita kerralla. Punaisen värinsä ansiosta se on hyvin näkyvä ja helposti havaittavissa. Yleismallina se sopii useimpiin johdonsuojakytkimiin, ja sen avulla voit varmistaa työkalujen, koneiden tai laitteiden turvallisen säilytyksen ilman turhia huolia. Ei sisällä turvalukkoa, mutta tarjoaa silti tehokkaan suojan.
- Kiinnitys automaattiin ei vaadi työkaluja
- Lukitus turvalukolla tai lukitusvaijerilla (usean lukituslaitteen yhteydessä, jolloin saadaan kaikki kerralla lukituiksi)
- Ei sis. turvalukkoa
- Yleismalli - soveltuu yleisimpiin johdonsuojakytkimiin
- Punainen - parempi näkyvyys
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Leveys | 35 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 53 mm |
Väri | Punainen |
Materiaali | Muovi |
Tuotteen paino | 30 g |