Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Abus paineilmaletkun lukituslaite RST P604

Paineimaletkun lukituslaite ruostumaton Abus
ABUS PAINEILMALETKUN LUKITUSL, RST P604

Tuotenro 9501012550

EAN 4065746670555

-
Abus paineilmaletkun lukituslaite RST P604

Tuotenro 9501012550
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
Abus P604 ruostumaton paineimaletkun lukituslaite tarjoaa helppokäyttöisen ja turvallisen ratkaisun erikokoisten liittimien kiinnittämiseen. Lukituslaite estää vahingossa tai luvattomasti tapahtuvan käytön, ja sen 7 kiinnityskohtaa mahdollistavat jopa kahden riippulukon käytön.

Paineimaletkun lukituslaite ruostumaton Abus on helppokäyttöinen ja turvallinen ratkaisu paineilmaliittimien kiinnittämiseen. P604 lukituslaite soveltuu eri muotoisille ja kokoisille liittimille ja estää vahingossa tapahtuvan tai luvattoman käytön. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, tässä lukituslaitteessa on 7 kiinnityskohtaa erikokoisille liittimille ja mahdollisuus käyttää jopa kahta riippulukkoa. Turvallisuus on taattu huoltotöiden aikana, kunnes lukituslaite poistetaan ja kytkin vapautetaan käyttöön.




  • Kiinnitetään urosliittimeen - estää sen kytkemisen vastakappaleeseen

  • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

  • 7 kiinnityskohtaa joiden halkaisijat ovat 7,5 - 20 mm

  • Jopa kahdelle riippulukolle, joiden sangan halkaisija on enintään 8 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKunnossapito ja huoltotyöt

Tuotteen paino

65 g

Materiaali

A2/teräs

Pituus (kokonaispituus)

297 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turvalukko suojattu 38 mm Abus

ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM MUSTA

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.
x 1 kpl
Turvalukko suojattu 38 mm Abus

ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM SININEN

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.
x 1 kpl
Turvalukko suojattu 38 mm Abus

ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM ORANSSI

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.
x 1 kpl
Turvalukko suojattu 38 mm Abus

ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM PUNAINEN

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.
x 1 kpl
Turvalukko suojattu 38 mm Abus

ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM KELTAINEN

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.
x 1 kpl
Turvalukko suojattu 38 mm Abus

ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM VIHREÄ

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot