Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Abus turvalukkosetti 75 mm, 6 kpl

Turvalukkosetti Abus 75mm 6 osaa
TURVALUKKOSETTI SUOJ. ABUS 75MM 6KPL PUN

Tuotenro 0978006903

EAN 4062856831616

-
Abus turvalukkosetti 75 mm, 6 kpl

Tuotenro 0978006903
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
Setissä kuusi lukkoa, joihin kaikkiin käy sama avain. Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin.

Turvalukkosetti tarjoaa käyttäjälleen helppoutta ja turvallisuutta. Setissä on kuusi samanlaista lukkoa, joihin kaikkiin käy sama avain. Lukot soveltuvat käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden, myös sähköalan lukitustarpeissa. Lukkojen sangan sisämitat ovat 75 x 20 mm, Ø 6 mm. Punainen väri erottuu selvästi ja lukossa oleva teksti on helposti huomattavissa.



  • Setissä 6 samanlaista lukkoa, joihin kaikkiin käy sama avain

  • Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin

  • Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa

  • Sangan sisämitat 75 x 20 mm, Ø 6 mm

  • Väri: punainen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kotelon korkeus

75

Pesän/kotelon paksuus

20 mm

Pesän/kotelon leveys

40 mm

Pidikkeen halkaisija

6,5 mm

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Materiaali, kiinnike

Teräs

Tuotteen paino

480 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot