Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Acryl Cleaner Spray

Puhdistusaine metallille Acryl Spray
ACRYL CLEANER SPRAY 400ML

Tuotenro 0893011490

EAN 4058794750911

-
Acryl Cleaner Spray

Tuotenro 0893011490
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
Acryl Spray on ainutlaatuinen puhdistusaine metallille, joka poistaa tehokkaasti vaikeat liat kuten bitumin ja tervan. Sen nopea haihtuminen tekee siitä kätevän käyttää ilman huuhtelua. Maalipinnan puhdistus on nyt helppoa ja nopeaa Acryl Sprayn avulla.

Acryl Spray on tehokas puhdistusaine metallille, joka irrottaa vaivattomasti rasvat, öljyt, vahat, silikonit ja muut vaikeat liat kuten bitumin ja tervan. Sen nopea haihtuminen tekee siitä kätevän käyttää, eikä tuotetta tarvitse huuhtoa pois. Acryl Spray on suunniteltu ajoneuvojen maalipinnan puhdistamiseen.



  • Irrottaa rasvan, öljyn, vahan, silikonin, liimat, tarrat ja kaikki vaikeat liat kuten bitumin, asfaltin, alustamassan, tervan.

  • Haihtuu nopeasti, ei tarvitse huuhtoa.

  • Ajoneuvojen maalipinnan puhdistamiseen

Sisältö/tilavuus

400 ml

Väri

Läpinäkyvä

Kemiallinen perusta

Ksyleeni

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tiheys/edellytykset

363 g/l / 20 °C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot