AdBlue-lisäaine
AdBlue-lisäaine annostelupullossa
ADBLUE LISÄAINE 250ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erityisesti urean annostelujärjestelmille ja SCR-katalysaattoreille kehitetty
- SCR-teknologian käyttö ja urealiuoksen ruiskuttaminen vähentävät pakokaasupäästöjä
- Pakokaasut muunnetaan SCR-järjestelmässä vedeksi ja typeksi. Tähän tarvitaan korkeita pakokaasun lämpötiloja
- Urealiuosta ei voida muuntaa optimaalisesti, jos ajoneuvoa käytetään pääasiassa lyhyillä matkoilla ja jos ajoprofiili on epäsuotuisa. Tämä voi aiheuttaa kiteytymistä SCR-annostelujärjestelmässä ja SCR-katalysaattorissa.
- Estää kidekerrostumien muodostumisen SCR-järjestelmässä
- Puhdistaa olemassa olevat kiteiden kerrostumat luotettavasti
- Estää tehokkaasti tehonmenetystä
- Estää kalliit moottorikorjaukset, kun sitä käytetään säännöllisesti
Tiedot(X)
Lisäaine kaadetaan suoraan AdBlue-säiliöön. Annostelu on 1:400. Annostelupullo helpottaa annostelua. 250 ml riittää 100 litraan AdBlue-nestettä. Käytä säännöllisesti tankatessa.
Lisäaine puhdistaa urean annostelujärjestelmät ja SCR-katalysaattorit. Se vähentää vaahtoamista ja ehkäisee kiteiden muodostumista urean annostelujärjestelmissä ja SCR-katalysaattoreissa.
Sisältö/tilavuus | 250 ml |
Väri | Kirkas |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Kemiallinen perusta | Vesi |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 1 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |