Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Adapteri, 12 V 7-napaisesta 13-napaiseksi

Sovitin, 7-napaisesta 13-napaiseksi, 12 V
7-13 ADAPTERI 12V

Tuotenro 05553138

EAN 4045727415023

-
Adapteri, 12 V 7-napaisesta 13-napaiseksi

Tuotenro 05553138
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
Helppo, nopea ja siisti ratkaisu



Pienempi rasite pistorasioista ja liittimistä



Liitäntä:


  • 7-napainen pistorasia vetoautossa

  • 13-napainen liitin perävaunussa
Huomautus

Vain ISO 1724- tai ISO 11446 -standardin mukaiset toiminnot 1–7 voidaan liittää

  • Suojausluokka kokoonpanossa: IP 54

  • 7-napainen pää on ISO 1724 -standardin mukainen

  • 13-napainen pää on ISO 11446 -standardin mukainen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sovittimilla yhdistetään 7- ja 13-napaiset järjestelmät

Pituus (kokonaispituus)

10 cm

Nimellisjännite

12 V/AC

ISO

11446, 1724

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot