Adapteri CEE 16-32 muuntimella
Adapteri CEE 16-32 muuntimella, 400 V
ADAPTERI CEE 16-32
Tuotenro 0969780001
EAN 4053479481784
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tulo: CEE, 16 A, 5P, 400 V
- Lähtö: CEE-pistorasia, 32 A, 5P, 400 V
- Nikkelöidyt kontaktit
Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen
Tiedot(X)
Sisä- ja ulkokäyttöön
Liitäntöjen määrä | 2 KPL |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 400 V/AC |
Väri | Harmaa, Punainen |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Materiaali, suojus/kotelo | Polyamidi |
Materiaali, kontaktit | Messinki, nikkelöity |
Pituus x leveys x korkeus | 300 x 92 x 103 mm |