Adapteri CEE 32-16 muuntimella
Adapteri CEE 32-16 muuntimella, 400 V
ADAPTERI CEE 32-16
Tuotenro 0969780101
EAN 4053479481838
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tulo: CEE, 32 A, 5P, 400 V
- Lähtö: CEE-pistorasia, 16 A, 5P, 400 V (sulakesuojauksella 16 A, 3P, C)
- Nikkelöidyt kontaktit
Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen
Tiedot(X)
Sisä- ja ulkokäyttöön
Liitäntöjen määrä | 2 KPL |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 400 V/AC |
Pääsulake | CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C |
Väri | Harmaa, Punainen |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Materiaali, suojus/kotelo | Polyamidi |
Materiaali, kontaktit | Messinki, nikkelöity |
Pituus x leveys x korkeus | 281 x 80 x 98 mm |