Adapteri Mini, 13-napaisesta 7-napaiseksi, 12V
Sovitin, 13–7-nap., 12 V
13-7 ADAPTERI 12 V
Tuotenro 05553134
EAN 4038898528203
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo, nopea ja siisti ratkaisu
Pienempi rasite pistorasioista ja liittimistä
Liitäntä
- 13-napainen pistorasia vetoautossa
- 7-napainen liitin perävaunussa
Vain ISO 1724- tai ISO 11446 -standardin mukaiset toiminnot 1–7 voidaan liittää
Suojausluokka kokoonpanossa: IP 54
7-napainen pää on ISO 1724 -standardin mukainen
13-napainen pää on ISO 11446 -standardin mukainen
Tiedot(X)
Sovittimilla yhdistetään 7- ja 13-napaiset järjestelmät
Pituus (kokonaispituus) | 6 cm |
Nimellisjännite | 12 V/DC |
IP-suojausluokka | IP 54 |
ISO | 1724, 11446 |