Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Adapteri poraistukkaan 13 mm

Timanttipora adapteri M16
TIMANTTIPORAN ADAPTERI 13 MM/ M16 PLUS

Tuotenro 0668699013

EAN 4053479939667

-
Adapteri poraistukkaan 13 mm

Tuotenro 0668699013

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Adapteri 13 mm varrella Tyrolit-timanttireikäsahoille.
  • Adapteri Tyrolit-timanttireikäsahoille

  • 13 mm varsi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

M16

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot