Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Adapterikaapeli DoIP

Adapterikaapeli DoIP
WOW DIAGNOST. ADAPT.VOLVO DOIP

Tuotenro W074002631

EAN 4056807429670

-
Adapterikaapeli DoIP

Tuotenro W074002631
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
Adapterikaapeli diagnostiseen tiedonsiirtoon Jaguarin, Land Roverin ja Volvon ajoneuvoille.
DoIP (Diagnosis over Internet Protocol) -adapterikaapeli


Suunniteltu erityisesti tiedonsiirtoon Jaguarin, Land Roverin ja Volvon ajoneuvoille Internet (Ethernet) -protokollien kautta.



Yhteensopivuus:


Jaguar:
  • F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]

Land Rover:
  • Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar

Volvo:
  • S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueAjoneuvodiagnostiikka
OhjeetKytke adapterikaapeli ensin ajoneuvon OBD-liitäntään ja sitten diagnostiikkaliitäntään.

Pituus (kokonaispituus)

375 mm

Tuotteen paino

190,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot